曜日別特売
6161BS-1500 ステンレス水栓柱 カクダイ 44414465

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6161BS-1500 ステンレス水栓柱 カクダイ 44414465
6161BS-1500 ステンレス水栓柱 カクダイ 44414465

ステンレス水栓柱

(3件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
材質(給水管)ステンレス
寸法A(mm)1500
内容量1個注文コード44414465品番6161BS-1500
参考基準価格(税別)¥65,000販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980
寸法A(mm)1500材質(給水管)ステンレス寸法B(mm)1250寸法C(mm)70材質(表面)ステンレス材質(金具)黄銅保護材ウレタン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44414386
2021-08-08
用途: 家庭菜園散水用
その他業種

給水側の取り合いが正面だけでなく左右選べる構造があれば良いかな?

対象商品 : 44414386
2017-08-10
用途: 外流し用

ステンレスでカバーされているので見た目も高級感があり、耐久性も期待できる

対象商品 : 44414404
2017-04-03
用途: 立水栓設置作業時
建設業・工事業

通常の一般的な立水栓は味気ない感じですが、これは高級感があります。
これに合う蛇口が必要です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓柱・パン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする