水栓柱

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44414632 品番624-021
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

表面に陽極酸化塗装複合皮膜をほどこした耐水性、耐候性に優れた水栓柱

ステンカラー 材質(表面)アルミニウム 材質(金具)黄銅 保護材PS 材質(給水管)HI仕様

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓柱・パン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする