曜日別特売
- アズピュア指サックハイグリップロールタイプ 1440個入 アズピュア(アズワン) 44414729

アズピュア指サックハイグリップロールタイプ 1440個入

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(1440個)
サイズS
内容量1袋(1440個)注文コード44414729品番-
参考基準価格(税別)¥3,620販売価格(税込)¥3,942
販売価格(税別)
3,584

指先に滑り止めがついた指先エンボスタイプです。
帯電防止タイプですので、静電気を気にされる作業に適しています。

サイズS材質天然ゴム(帯電防止加工)長さ(mm)約65厚さ(mm)約0.09表面抵抗率(Ω)10^10~^12/□アズワン品番4-1073-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44414729
2021-01-05
用途: 検査作業時に使用

指先のグリップが強く、これがないと仕事になりません。ところで何でMサイズ単品だけ違うページにあるんでしょうか。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

指サック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする