アズピュア指サックハイグリップロールタイプ 1440個入

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(1440個) 注文コード 44414738 品番 -
参考基準価格(税別)¥3,620 販売価格(税込) ¥3,942
販売価格(税別)
3,584

指先に滑り止めがついた指先エンボスタイプです。
帯電防止タイプですので、静電気を気にされる作業に適しています。

サイズL 材質天然ゴム(帯電防止加工) 長さ(mm)約65 厚さ(mm)約0.09 表面抵抗率(Ω)10^10〜^12/□ アズワン品番4-1073-03

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44414729
2021-01-05
用途:
検査作業時に使用

指先のグリップが強く、これがないと仕事になりません。ところで何でMサイズ単品だけ違うページにあるんでしょうか。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「指サック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする