アズピュア(アズワン)
アズピュア(アズワン)の 安全保護テープ
アズピュア(アズワン)の ラインテープ
アズピュアESD 光沢PETラインテープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
44414799
品番
-
参考基準価格(税別)
¥5,230
販売価格(税込)
¥5,742
販売価格(税別)
¥
5,220
バスケットに入れる
表面に特殊PETコーティングをしており、キズや汚れがつきにくいです。
表面には光沢があり、作業者から認識しやすくなっています。
剥離紙が付いています。
色
オレンジ
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
20
テープ厚さ(mm)
0.16(剥離紙を含まず)
基材
PVC(塩化ビニル樹脂)表面光沢PETコート
材質
芯/PE(ポリエチレン)
表面抵抗(Ω)
1×10^9/□≦
アズワン品番
4-1076-01