3/22より値下げ!現場を応援

624-076 水栓柱(ミカゲ) カクダイ 44414824 624-076 水栓柱(ミカゲ) カクダイ 44414824

水栓柱(ミカゲ)

(5件のレビュー)
3日以内出荷 特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44414824 品番 624-076
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別) 値下げ
5,998
タイプ下給水タイプ 材質(給水管)HI仕様 高さ(mm)905 材質(表面)PVC 材質(金具)黄銅 保護材ウレタン

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,600 / 税込 ¥1,760
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:79

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44414851
2017-05-15
用途:
水道工事の水栓柱に

前々からガレージの水道よう散水栓とりかえようにと、取り換えようとおもっていたので良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
44414833
2017-09-29
用途:
散水の時
セゾンライフ 様

長さが長かったかな?埋設部分の寸法を確認してから購入すべき。

対象商品:
44414851
2017-06-01
用途:
水栓箇所の増設
久米塗装 様

非常に助かりました。商品到着 早いし 価格も嬉しいですね。

対象商品:
44414824
2017-05-14
用途:
設備工事
電気・ガス・熱供給・水道業

これも定番商品でしょう。安心して使っています。安定した製品でしょう。

対象商品:
44414851
2013-05-09
用途:
水道
自動車・二輪車・自転車関連業

有名なメーカー物ですが非常に安価で購入できました。
もちろん製品はしっかりしており満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓柱・パン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする