曜日別特売
- アズピュアリムレス ニトリル指サック フチ無ロールタイプ アズピュア(アズワン) 44414826

- アズピュアリムレス ニトリル指サック フチ無ロールタイプ アズピュア(アズワン) 44414826
- アズピュアリムレス ニトリル指サック フチ無ロールタイプ アズピュア(アズワン) 44414826

アズピュアリムレス ニトリル指サック フチ無ロールタイプ

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1袋(1000個)注文コード44414826品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,950

ロール形状で装着しやすく、装着後もリム(フチ)が無い為指を締め付けることがありません。
原材料及び製造工程上に硫黄、塩素、シリコン、天然ゴムを使用しておりません。

サイズSS全長(mm)約65厚さ(mm)約0.13内径(Φmm)13.5表面抵抗率(Ω)10^9~^11/□アズワン品番4-1078-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-04-08
用途: 鍼灸施術での感染防止
セイ鍼灸院医療・福祉・介護関連業

繊細な操作が求められるため…指先に遊びが無いようにsサイズを購入しました。
本来、装着し易くしたはずのロールタイプですが、ロールに巻いたことで、口径が小さくなり過ぎ、更に重なって堅さが増すため、指に装着出来ません。無理に装着すると非常に痛みを感じる程です。使い物になりません。サイズを大きくすれば…装着したとき指先に遊びが出来…繊細な作業操作に適しません。無駄な買い物をしました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

指サック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする