616-011 水栓柱(ミカゲ) カクダイ 44414851

616-011 水栓柱(ミカゲ) カクダイ 44414851
616-011 水栓柱(ミカゲ) カクダイ 44414851

水栓柱(ミカゲ)

(5件のレビュー)
取扱い終了
材質(給水管)PVC
高さ(mm)900
内容量1個注文コード44414851品番616-011
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,500
モノタロウではこんなお得な商品も!
タイプ-材質(給水管)PVC高さ(mm)900材質(表面)PVC材質(金具)黄銅保護材ウレタン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44414851
2017-05-15
用途: 水道工事の水栓柱に

前々からガレージの水道よう散水栓とりかえようにと、取り換えようとおもっていたので良かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 44414833
2017-09-29
用途: 散水の時
セゾンライフ

長さが長かったかな?埋設部分の寸法を確認してから購入すべき。

対象商品 : 44414851
2017-06-01
用途: 水栓箇所の増設
久米塗装

非常に助かりました。商品到着 早いし 価格も嬉しいですね。

対象商品 : 44414824
2017-05-14
用途: 設備工事
電気・ガス・熱供給・水道業

これも定番商品でしょう。安心して使っています。安定した製品でしょう。

対象商品 : 44414851
2013-05-09
用途: 水道
自動車・二輪車・自転車関連業

有名なメーカー物ですが非常に安価で購入できました。
もちろん製品はしっかりしており満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓柱・パン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする