粘着ローラー 本体

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード44414984 品番No.762
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥680 販売価格(税込) ¥740
販売価格(税別)
673
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

カバー無しでも壁等に粘着面が触れずに掛ける事ができます。

適合幅(mm)80 取付可能対象【ロール】2-2140-01・1-4760-51 全長(mm)350 材質(本体) アズワン品番2-6277-03
注意
※粘着テープは付属していません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする