カクダイ
カクダイの 散水・かん水資材
カクダイの 水栓
カクダイの 水栓柱・パン
水栓柱用サドルバンド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44414991
品番
625-611
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
寸法A(mm)
60.0
寸法B(mm)
95.0
寸法C(mm)
20.0
寸法D(mm)
5.0
寸法E(mm)
-
仕様
壁面との距離調節可能
適合
(水栓柱)60角用
材質
ステンレス