カクダイ
カクダイの 散水・かん水資材
カクダイの 水栓
カクダイの 水栓柱・パン
水栓柱用サドルバンド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44415007
品番
625-601
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
寸法A(mm)
70.0
寸法B(mm)
73.0
寸法C(mm)
105.0
寸法D(mm)
24.5
寸法E(mm)
5.0
仕様
-
適合
(水栓柱)70角用
材質
ステンレス