カクダイ
カクダイの 散水・かん水資材
カクダイの 水栓
カクダイの 散水栓ボックス
散水栓ボックス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44415226
品番
626-130
参考基準価格(税別)
¥67,000
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
厚さ(mm)
フタ:5
側面:5
材質
ステンレス
寸法(mm)
225×180×100
仕様
底板なし