カクダイ
カクダイの 散水・かん水資材
カクダイの 水栓
カクダイの 散水栓ボックス
散水栓ボックス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44415244
品番
6267
参考基準価格(税別)
¥36,000
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
厚さ(mm)
フタ:3
側面:1
材質
ステンレス
寸法(mm)
235×190×95
仕様
底板なし