※10-M12-1-XM-XY ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

XYA - ストレート型バルブ/常時閉/ベローズシール(XYA)

商品レビューを投稿する
90日以内出荷返品不可 90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質(シール)(-) FKM 1349-80 温度範囲(℃)(-) 5〜60 フランジタイプ(-) KF (NW) 注文コード44415306 品番XYA-80A-M9PA
参考基準価格(税別)¥222,420 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800
この商品は材質・温度範囲・フランジタイプなど7種類から選べます 他の種類を見る

ガス溜まりのない精密鋳造一体構造
アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません

フランジサイズ80 リード線(m)(-) 0.5 材質(シール)(-) FKM 1349-80 温度範囲(℃)(-) 5〜60 フランジタイプ(-) KF (NW) 仕様シ-ル材質変更箇所とリーク量:(-) 内部 1.3 x 10^-10 (FKM)、外部 1.3 x 10^-10 (FKM) フランジ80 オートスイッチ個数(A) 2ケ付 弁開閉 オートスイッチ種類(M9P) D-M9P無接点オートスイッチ 操作ポート方向(A) インジケータ付 フランジ面 裏 インジケータおよび操作ポート方向インジケータ付、フランジ面裏

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする