※10-M12-1-XM-XY ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

XYC - ストレート型バルブ/複動/ベローズシール(XYC)

商品レビューを投稿する
90日以内出荷返品不可 90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 フランジサイズ50 材質(シール)(P1) Barrel Perfluoro 70W フランジ50 注文コード44415342 品番XYC-50-1-XP1A
参考基準価格(税別)¥147,620 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800
この商品はフランジサイズ・材質・フランジなど10種類から選べます 他の種類を見る

ガス溜まりのない精密鋳造一体構造
アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません

フランジサイズ50 材質(シール)(P1) Barrel Perfluoro 70W 温度範囲(℃)(-) 5〜60 仕様シ-ル材質変更箇所とリーク量:(A) 内部 1.3 x 10^-8、外部 1.3 x 10^-9 フランジ50 フランジタイプ(-) KF (NW) オートスイッチ個数(-) オートスイッチなし オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(内蔵磁石なし) 操作ポート方向(-) フランジ面 裏

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする