雨センサー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44415366 品番501-401
参考基準価格(税別)¥29,500 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980

センサー部に水滴が付くと、コンピュータ制御で散水を中止し水滴が乾燥すると復帰します。
電源不要

仕様
作動雨量:1〜6mm/時
復帰時間:1〜10時間
用途504-023、504-024専用 材質ステンレス、黄銅
注意
※必ず雨の当る場所に設置してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「散水・かん水資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする