電磁弁

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44415375 品番 504-031-20
参考基準価格(税別)¥24,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

樹脂ボディで軽量。水力発電ユニット用、組合わせで中規模、大規模を自動化。

材質PA 呼び20 寸法A(mm)108 寸法B(mm)90 寸法C(mm)18 寸法D(mm)81 寸法ERc3/4 寸法FRc3/4 使用圧力(MPa)0.1〜0.5 適合流体水(上水道水、工場用水) 流体温度(℃)1〜40 用途潅水コントローラー502-406、潅水コントローラー(間欠機能付き)502-407、3チャンネルソーラー発電ユニット504-046、3チャンネルソーラー発電ユニット(ステンレスボックス)504-047、3チャンネルソーラー発電ユニット(壁付仕様)504-048、3チャンネル電池式ユニット504-049、3チャンネル水力発電ユニット(埋設仕様)504-050専用
注意
※本製品は屋外設置型です。屋内には絶対に設置しないでください。また凍結が予想される場所には設置しないでください。
※分解・改造はしないでください。(アダプター等を使ってのAC100Vとの結線など。)
※コード延長の際はキャブタイヤコード(潅水用)504-032をご使用ください。 ただし、504-050に使用している水力発電機のコード延長には使用できません。
※埋設施工の際は電磁弁ボックス(角型)504-010、電磁弁ボックス(丸型)504-011をご使用ください。
※本製品を設置する際は、必ず配管の手前(1次側)にバルブ・ストレーナーを設置してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「散水・かん水資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする