※10-M12-1-XM-XY ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

XYC - ストレート型バルブ/複動/ベローズシール(XYC)

商品レビューを投稿する
90日以内出荷返品不可 90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 フランジサイズ63,CF114 材質(シール)シール材質:FKM;配合NO.:1349-80 注文コード44415376 品番XYC-63D-1M9//
参考基準価格(税別)¥157,410 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800
この商品はフランジサイズ・材質・フランジなど10種類から選べます 他の種類を見る

ガス溜まりのない精密鋳造一体構造
アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません

フランジサイズ63,CF114 材質(シール)シール材質:FKM;配合NO.:1349-80 温度範囲(℃)5〜60 仕様シ-ル材質変更箇所とリーク量:変更箇所:なし;リーク量:内部:1.3x10^-10(FKM)Pa・m3/s以下、外部:1.3x10^-11(FKM)Pa・m3/s以下 フランジタイプK(DN) オートスイッチ個数数量:オートスイッチなし;検出位置:- オートスイッチ種類オートスイッチなし(内蔵磁石付) 操作ポート方向フランジ面裏

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする