※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カクダイ
カクダイの 散水・かん水資材
カクダイの 散水・かん水タイマー
電磁弁
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び
40
注文コード
44415402
品番
504-031-40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥42,000
この商品は
呼び
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
樹脂ボディで軽量。水力発電ユニット用、組合わせで中規模、大規模を自動化。
材質
PA
呼び
40
寸法A(mm)
160
寸法B(mm)
143
寸法C(mm)
32
寸法D(mm)
127
寸法E
Rc1 1/2
寸法F
Rc1 1/2
使用圧力(MPa)
0.1〜0.5
適合流体
水(上水道水、工場用水)
流体温度(℃)
1〜40
用途
潅水コントローラー502-406、潅水コントローラー(間欠機能付き)502-407、3チャンネルソーラー発電ユニット504-046、3チャンネルソーラー発電ユニット(ステンレスボックス)504-047、3チャンネルソーラー発電ユニット(壁付仕様)504-048、3チャンネル電池式ユニット504-049、3チャンネル水力発電ユニット(埋設仕様)504-050専用
注意
※本製品は屋外設置型です。屋内には絶対に設置しないでください。また凍結が予想される場所には設置しないでください。
※分解・改造はしないでください。(アダプター等を使ってのAC100Vとの結線など。)
※コード延長の際はキャブタイヤコード(潅水用)504-032をご使用ください。 ただし、504-050に使用している水力発電機のコード延長には使用できません。
※埋設施工の際は電磁弁ボックス(角型)504-010、電磁弁ボックス(丸型)504-011をご使用ください。
※本製品を設置する際は、必ず配管の手前(1次側)にバルブ・ストレーナーを設置してください。