578-807 散水チューブ カクダイ 44415655 578-807 散水チューブ カクダイ 44415655

散水チューブ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード44415655 品番578-807
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,500
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
仕様
最適散水量:毎分350cc(1m当り)
瞬間破壊水圧:0.5MPa以上
材質PVC 長さ(m)10 使用圧力(MPa)0.05〜0.3 適合流体水(上水道水) 付属品散水チューブエンド、散水チューブ接手 用途一般家庭用散水チューブで、三層構造の特殊ホース トラスコ品番420-2996
注意
※ホースに定間隔で穴が開いており、広範囲の水まきに最適です。
※埋設施工はできません。
※0.1MPa以下では裏向きでの使用をおすすめします。
※バルブなどで水量調節を行ってください。
※目詰まり防止のため、別売のストレーナーをご使用ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:45

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44415655
2016-08-18
用途:
水やり
クラレテクノ株式会社 様

メーカー品なので問題なし。より安いとベター

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース/チューブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする