5780-30 マカロニホース カクダイ 44416041 5780-30 マカロニホース カクダイ 44416041 5780-30 マカロニホース カクダイ 44416041 5780-30 マカロニホース カクダイ 44416041

マカロニホース

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 44416041 品番 5780-30
参考基準価格(税別)¥5,100 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
長さ(m)30 材質PVC 使用圧力(MPa)0.1〜0.2 内径×外径(Φmm)4×6.5 適合流体水(上水道水)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:45

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44416032
2024-01-24
用途:
自動水やり機に使用
株式会社 外川 様 (その他業種)

自動水やり機の純正の4ミリホースに比べて柔らかいので取り付けが楽です。
冬場の硬化については様子を見ないとわかりません。

2人が参考にしています
対象商品:
44416023
2022-11-27
用途:
自動灌水設備の灌水チューブとしての使用
Ocelot Factory 様 (卸売・小売業)

前の家の時にも、屋上での植物栽培で使っていたので、品質面でも安心して使っています。

対象商品:
44416041
2021-10-16
用途:
散水用
農・林・水産業

散水用のホースに使用するために購入しました。黒のホースのため、藻の発生がなく、屋外で長く使っても硬化がないようです。今回で、3回目の購入です。

2人が参考にしています
対象商品:
44416023
2020-02-15
用途:
点滴灌漑

昔から点滴灌漑様に使用しているので重宝してます。
他のサイトより早くて助かりました。

対象商品:
44416032
2020-03-16
用途:
灌水システムの配管に使用
クワヤマ 様

内径X外形が4X6.5なので耐圧を気にしましたが、水道の水圧で問題なく使用できました。

対象商品:
44416041
2018-09-07
用途:
散水チューブとして使用
教育・研究機関

柔らかく、散水器具を接続するのが容易で、抜けにくいので、使いやすいです。

対象商品:
44416032
2021-01-03
用途:
ベランダの留守時の灌水配管用
建設業・工事業

乾電池タイマーをつなぎ、水道から灌水し長期留守時に対応しています。ただ冬場はホースが硬くなることが欠点。狭いマンションのベランダ園芸では設置・撤去が皆無にできません。欠点が解消されれば大変助かります。

対象商品:
44416032
2017-12-12
用途:
液肥混入機の自作

負圧でも潰れずに吸引でき、黒いので藻も発生し難い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース/チューブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする