※4-M07-1-ZA ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ZA - 小型真空ユニット/単体(ZA1051)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 電圧(V)(5) DC24 リード線取出方法(LO) L形プラグコネクタ、コネクタなし/ランプ、サージ電圧保護回路付 注文コード44416313 品番ZA1051-K15LO-B-22
参考基準価格(税別)¥16,670 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は電圧・リード線取出方法など58種類から選べます 他の種類を見る

全幅:9.9mm、全長:72.9mm、全高:52.5mm、質量:50g
可動部設置可能
パッドまでのチューブ長さの短縮により、応答性向上
マニホールド化可能

電源電圧(V)DC24 リード線取出方法(LO) L形プラグコネクタ、コネクタなし/ランプ、サージ電圧保護回路付 タイプノンロックプッシュ式(要工具形)/ラッチングタイプ:プッシュロック式(要工具形) 電圧(V)(5) DC24 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 ノズル口径(Φmm)(05)0.5 ファンクション(-) 標準タイプ (DCは1W) マニュアル(-) ノンロックプッシュ式 電磁弁組合せ(K1) 供給用:ノーマルクローズ & 破壊用:ノーマルクローズ 真空(V)ポート(2) Φ4 (ストレート) サクションフィルタ(-) サクションフィルタなし 圧力センサ(B) 圧力センサなし 空気圧供給(P)ポート(2) Φ4 (ストレート) ノズル径(Φmm)(05) Φ0.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする