ドリップチューブ(スリム)

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44416321 品番 573-55-30
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月12日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥9,600 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698

狭い場所での潅水に最適なスリムタイプ。マカロニホース用接手で接続

長さ(m)30 最大延長(m)直線/10 材質ポリエチレン 使用圧力(MPa)0.1〜0.2 内径×外径(Φmm)4×6.5 適合流体水(上水道水) 穴ピッチ(mm)300
注意
※バルブなどで水量調節を行ってください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2020-05-13
用途:
地植え植物への潅水
製造業

太いチューブに比べると柔らかいのでカーブを付けて設置しやすい。
でも、細い分、にじみ出る水の量が少ないので思っただけ灌水しようと思ったらとても時間がかかる。
少ない水の量をやりたい場合はちょうど良いと思う。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース/チューブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする