※4-M07-1-ZA ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個電圧(V)(5) DC24リード線取出方法(MO) M形プラグコネクタ、コネクタなし/ランプ、サージ電圧保護回路付注文コード44416426品番ZA1051-K15MO-FB-04
参考基準価格(税別)¥18,710販売価格(税込)¥18,678販売価格(税別)
この商品は電圧・リード線取出方法など58種類から選べます他の種類を見る 全幅:9.9mm、全長:72.9mm、全高:52.5mm、質量:50g
可動部設置可能
パッドまでのチューブ長さの短縮により、応答性向上
マニホールド化可能