カクダイ
ウォータースプレイパイプ ウォータースプレイパイプ調圧弁
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
44416452
品番
575-805-20
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
二次側圧力を0.2MPa程度に調整し、器具を保護
呼び径(A)
20
呼び径(B)
3/4
二次側調整圧力範囲(MPa)
0.2
材質(本体)
ABS
使用圧力(MPa)
0.6以下
接続方式
ねじ込み式
取付ねじ
G3/4
注意
※水圧が0.2MPa以上の場所でマカロニホースなどを使用する場合は必ず本品を使用してください。
※二次側では止水しないでください。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材