曜日別特売
ZA1051-J15L-FP1-M2 ZA - 小型真空ユニット/単体(ZA1051) SMC 44416478

※4-M07-1-ZA ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ZA - 小型真空ユニット/単体(ZA1051)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個電圧(V)(5) DC24リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ/ランプ、サージ電圧保護回路付注文コード44416478品番ZA1051-J15L-FP1-M2
参考基準価格(税別)¥19,910販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

全幅:9.9mm、全長:72.9mm、全高:52.5mm、質量:50g
可動部設置可能
パッドまでのチューブ長さの短縮により、応答性向上
マニホールド化可能

電源電圧(V)DC24リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ/ランプ、サージ電圧保護回路付タイプノンロックプッシュ式(要工具形)/ラッチングタイプ:プッシュロック式(要工具形)電圧(V)(5) DC24手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式ノズル口径(Φmm)(05)0.5リード線(m)0.3ファンクション(-) 標準タイプ (DCは1W)マニュアル(-) ノンロックプッシュ式電磁弁組合せ(J1) 供給用:ノーマルクローズ & 破壊用:なし真空(V)ポート(2) Φ4 (ストレート)サクションフィルタ(F) サクションフィルタ付圧力センサ(P1) 圧力センサ付 (0 ~ -101 kPa 精度 +/-2% F.S.)空気圧供給(P)ポート(M) 供給アダプタなし (マニホールド用)ノズル径(Φmm)(05) Φ0.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする