※4-M07-1-ZA ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
電圧(V)(5) DC24
リード線取出方法(M) M形プラグコネクタ/ランプ、サージ電圧保護回路付
注文コード44416505
品番ZA1051-K15M-P1A-M2
参考基準価格(税別)¥20,900
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
この商品は電圧・リード線取出方法など58種類から選べます
他の種類を見る
全幅:9.9mm、全長:72.9mm、全高:52.5mm、質量:50g
可動部設置可能
パッドまでのチューブ長さの短縮により、応答性向上
マニホールド化可能