5797 ミニスプレイ180° カクダイ 44416583 5797 ミニスプレイ180° カクダイ 44416583 5797 ミニスプレイ180° カクダイ 44416583

ミニスプレイ180°

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44416583 品番 5797
参考基準価格(税別)¥950 販売価格(税込) ¥846
販売価格(税別)
769
材質黄銅、PVC 取付ねじ呼13塩ビパイプ用 角度(°)(散水)180 仕様キャップ付 トラスコ品番420-3011 質量(g)31

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44416574
2023-03-03
用途:
散水するのに

ミニスプレイの値段が手ごろで、たくさん使いやすい。

対象商品:
44416574
2020-01-06
用途:
消雪用ノズル
農・林・水産業

水圧も少ない中、広範囲できれいな散水が出来大変喜んでいます。

対象商品:
44416574
2019-12-20
用途:
冬季のハウス周りの融雪
農・林・水産業

水の拡散において角度が狭い、切込みがセンターの穴いっぱいを超えるようにしないと拡散しない。この商品では私は切込みをサンダーにて削り直しをしています

対象商品:
44416574
2017-04-09
用途:
消雪用に使用している
農・林・水産業

広い範囲に広がって大変に良好です
パイプが露出してしまうのが難点ですが

対象商品:
44416574
2019-06-17
用途:
散水用
建設業・工事業

360°タイプは、我が家の水道水圧では、十分に拡散しなかったです。180°タイプはそこそこ。90°タイプはしっかり拡散しました。

対象商品:
44416574
2018-09-06
用途:
植木に自動給水
有限会社アートエンジニアリング 様 (建設業・工事業)

以前のスプレーはプラスチック製品でしたが、今回は大丈夫だと思います。
有り難うございます。

対象商品:
44416574
2015-03-28
用途:
シイタケへの散水

・ミニスプレイ180°、90°両方の散水範囲を示す簡単な立面図があれば、
商品購入に際し選択が簡単である。
・連続してセットして使用した場合、散水がもれなくカバーできる間隔の
図が必要ある。
・このクラスで塩ビ製品を準備していただきたい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプリンクラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする