カクダイ
カクダイの 散水・かん水資材
カクダイの スプリンクラー
カクダイの スプリンクラー本体
スパイク
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44416863
品番
5114
参考基準価格(税別)
¥560
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
用途
スプリンクラー用
トラスコ品番
420-2317
材質
POM
長さ(mm)
200
質量(g)
28
取付ねじ
G1/2