ドラパス
ドラパスの 図工/美術/画材/書道
ドラパスの その他工芸用品/素材
おもしろザクザクナイフ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44416874
品番
No.42-841
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
段ボール・厚紙の曲線切りも出来る工作用のこ刃ナイフです。
段ボール、厚紙の曲線切りもザクザク切れる、工作に最適なナイフです。
用途
工作用のこ刃ナイフ
材質
持ち手・サック部:ABS、刃部:ステンレス
全長(mm)
186
色
ブルー
アズワン品番
62-3941-65
注意
※刃物に付き取扱注意。