おもしろザクザクナイフ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44416883 品番42-842 パープル
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

段ボール・厚紙の曲線切りも出来る工作用のこ刃ナイフです。
段ボール、厚紙の曲線切りもザクザク切れる、工作に最適なナイフです。
ハードなキャップ付で安全です。両刃なのでどちらからでも使えます。
握りやすく力の入れやすい大型ホルダーです。
スケルトンタイプなので、刃の位置が一目瞭然で安全です。

用途工作用のこ刃ナイフ 材質持ち手・サック部:ABS、刃部:ステンレス 全長(mm)186 パープル 質量(g)57 アズワン品番62-3941-66 刃渡り(mm)83
注意
※刃物に付き取扱に注意して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする