カクダイ
カクダイの 散水・かん水資材
カクダイの スプリンクラー
カクダイの スプリンクラー本体
万能スプリンクラー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
亜鉛、ABS、POM
注文コード
44416897
品番
546-010
参考基準価格(税別)
¥5,700
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
バンド1個付き
適合
内径15・18mmホース用
セット内容
スプリンクラー(5470-13)、スパイク(5114)
ノズル口径(Φmm)
4
トラスコ品番
420-2333
材質
亜鉛、ABS、POM