530-501 ポップアップスプリンクラー カクダイ 44416967

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

530-501 ポップアップスプリンクラー カクダイ 44416967 530-501 ポップアップスプリンクラー カクダイ 44416967

ポップアップスプリンクラー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44416967 品番530-501
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,500
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る
仕様3種類のノズル付き 材質ABS 呼び20 角度(°)散水/30〜360 仰角(°)26

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプリンクラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする