3/22より値下げ!現場を応援

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

652-701-50 ターニングバルブ 90° カクダイ 44417152 652-701-50 ターニングバルブ 90° カクダイ 44417152

ターニングバルブ 90°

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44417152 品番 652-701-50
参考基準価格(税別)¥36,000 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別) 値下げ
25,980

吐水部360°回転。マチノオス

呼び50 材質黄銅 使用圧力(MPa)1 寸法D(mm)55.5 寸法B(mm)195 寸法C(mm)105 寸法AR2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする