3/22より値下げ!現場を応援
カクダイ
カクダイの 散水・かん水資材
カクダイの ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具
カクダイの 継手・カップリング
ターニングバルブ 90°
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44417161
品番
652-701-25
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
値下げ
¥
21,980
バスケットに入れる
吐水部360°回転。マチノオス
呼び
25
材質
黄銅
使用圧力(MPa)
1
寸法D(mm)
28.5
寸法B(mm)
113
寸法C(mm)
71.5
寸法A
Rc1