フォトフレーム テリア3 2面 タテ・タテ FWTR3シリーズ

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44417249 品番 FWTR3-NT2L2T
参考基準価格(税別)¥2,700 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

写真が映える明るいナチュラルカラーのフレームが思い出をより引き立てます。
写真を選ばずお部屋を飾れるラウンド形状の小型2面フォトフレーム
大切な思い出をプリントして部屋に飾っておきたいときに便利な小型のフォトフレームです。
タテ2面ながら、マットの無いコンパクトサイズなので、場所を気にせずに置くことができます。
向き合う2枚の写真を立てるタテ2面タイプ
写真同士が向き合うように角度をつける事により自立します。
角度を変化させるだけで、写真の演出効果にも動きが出ます。
シンプルな4ヵ所止め
スタンダードな背面パネルを外して入れるスタイルです。
手が痛くならないトンボ留め仕様なので、気分を変えての写真の入れ替えも簡単に行えます。
奥行感のあるラウンド形状のフレーム
どんな写真にでも合うラウンド形状のフレームが写真までの奥行きを引き立てて、思い出の写真をより趣あるものへと演出します。
白い紙箱に収められていますので、プレゼントにもお使い頂けます。

仕様【吊りヒモ】なし、【スタンド】なし 材質【フレーム】木(フィルム巻)、【前面板】ガラス板 ナチュラル サイズ2Lサイズ 寸法(幅W×高さH)(mm)【画面】119×170 外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)【額縁】313×206×21 アズワン品番62-9752-53

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44417303
2023-11-02
用途:
両親の写真を入れて飾る
教育・研究機関

フレームの色がしっくり落ち着いていてしかも、重たくならず明るい感じで良かったです。フレームに厚みがありしっかりしていました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする