カクダイ
カクダイの 散水・かん水資材
カクダイの ホース/チューブ
カクダイの 散水・かん水ホース
ライトブルーホース
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
44417265
品番
597-501-40
参考基準価格(税別)
¥32,500
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
散水、農水用です。
ホース内径(Φmm)
40
材質
ポリエステル繊維、PUR、黄銅
長さ(m)
20
最高使用圧力(MPa)
ホース/1.3
仕様
両端にマチノ接手付き
注意
※屋内配管では使用できません。
低圧の場合、マチノ接続部より漏水することがあります。