※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カクダイ
カクダイの 散水・かん水資材
カクダイの 水栓
カクダイの 散水栓・蛇口
散水栓 90°
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び
65
注文コード
44417317
品番
652-711-65
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥20,300
この商品は
呼び
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
マチノオス
材質
黄銅
使用圧力(MPa)
0.5
呼び
65
寸法D(mm)
68.5
寸法B(mm)
223.5
寸法C(mm)
107
寸法A
Rc2 1/2