※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

652-711-25 散水栓 90° カクダイ 44417326 652-711-25 散水栓 90° カクダイ 44417326

散水栓 90°

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44417326 品番 652-711-25
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

マチノオス

材質黄銅 使用圧力(MPa)0.5 呼び25 寸法D(mm)28.5 寸法B(mm)122 寸法C(mm)57 寸法ARc1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44417335
2018-11-27
用途:
散水栓の取り替え
坂田農園 様 (農・林・水産業)

この商品は、ネット内でも取り扱いが少ないが迅速に対応してもらえてよかったです。
きれいに取り替えられてよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする