3/22より値下げ!現場を応援
カクダイ
カクダイの 散水・かん水資材
カクダイの 水栓
カクダイの 散水栓・蛇口
散水栓 90°
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44417335
品番
652-711-40
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
値下げ
¥
8,998
バスケットに入れる
マチノオス
材質
黄銅
使用圧力(MPa)
0.5
呼び
40
寸法D(mm)
43.5
寸法B(mm)
168
寸法C(mm)
73.5
寸法A
Rc1 1/2