ハクバ写真産業
ハクバ写真産業の 掲示用品
ハクバ写真産業の ディスプレイ用品
ハクバ写真産業の フォトフレーム/写真立て
木製額縁 MM-01 A4サイズ アクリル スタンド付 FWMM01シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44417355
品番
FWMM01-BRA4A
参考基準価格(税別)
¥3,740
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
お写真を引き立てる、飾りのないシンプルな角形のデザイン。
スタンド付きです。
A4アクリル/A3/A3ノビの3タイプは前面板にアクリル板を使用していますので、軽くて扱いやすいのが特長です。
色
ブラウン
仕様
【マット】Vカットマット紙、【吊りヒモ】あり、【スタンド】あり
材質
【フレーム】木、【前面板】アクリル板
サイズ
A4
寸法(幅W×高さH)(mm)
【マット中抜き】190×277
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)
【額縁】267×354×14
外寸(幅W×高さH)(mm)
【マット】245×332
アズワン品番
62-9752-77