木製額縁 MM-01 A3ノビサイズ FWMM01シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44417443 品番 FWMM01-WTA3N
参考基準価格(税別)¥8,160 販売価格(税込) ¥8,908
販売価格(税別)
8,098

お写真を引き立てる、飾りのないシンプルな角形のデザイン。A4アクリル/A3/A3ノビの3タイプは前面板にアクリル板を使用していますので、軽くて扱いやすいのが特長です。

ホワイト 仕様【マット】Vカットマット紙、【吊りヒモ】あり、【スタンド】なし 材質【フレーム】木、【前面板】アクリル板 サイズA3ノビ 寸法(幅W×高さH)(mm)【マット中抜き】309×463 外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)【額縁】407×561×14 外寸(幅W×高さH)(mm)【マット】385×539 アズワン品番62-9754-84

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする