ハクバ写真産業
ハクバ写真産業の 掲示用品
ハクバ写真産業の ディスプレイ用品
ハクバ写真産業の フォトフレーム/写真立て
木製額縁 MM-01 A3ノビサイズ FWMM01シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44417468
品番
FWMM01-BRA3N
参考基準価格(税別)
¥8,160
販売価格(税込)
¥8,908
販売価格(税別)
¥
8,098
バスケットに入れる
お写真を引き立てる、飾りのないシンプルな角形のデザイン。A4アクリル/A3/A3ノビの3タイプは前面板にアクリル板を使用していますので、軽くて扱いやすいのが特長です。
色
ブラウン
仕様
【マット】Vカットマット紙、【吊りヒモ】あり、【スタンド】なし
材質
【フレーム】木、【前面板】アクリル板
サイズ
A3ノビ
寸法(幅W×高さH)(mm)
【マット中抜き】309×463
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)
【額縁】407×561×14
外寸(幅W×高さH)(mm)
【マット】385×539
アズワン品番
62-9754-86