木製額縁 MM-01 A4サイズ スタンド付 FWMM01シリーズ

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44417529 品番 FWMM01-WTA4
参考基準価格(税別)¥3,220 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

お写真を引き立てる、飾りのないシンプルな角形のデザイン。
スタンド付きです。

ホワイト 仕様【マット】Vカットマット紙、【吊りヒモ】あり、【スタンド】あり 材質【フレーム】木、【前面板】ガラス板 サイズA4 寸法(幅W×高さH)(mm)【マット中抜き】190×277 外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)【額縁】267×354×14 外寸(幅W×高さH)(mm)【マット】245×332 アズワン品番62-9754-92

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44417529
2023-07-03
用途:
絵を展示

作りもしっかりしていて良いと思います。高級感がある。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする