ハクバ写真産業
ハクバ写真産業の 掲示用品
ハクバ写真産業の ディスプレイ用品
ハクバ写真産業の フォトフレーム/写真立て
木製額縁 MM-01 ワイド4切サイズ FWMM01シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44417574
品番
FWMM01-BKW4
参考基準価格(税別)
¥4,130
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
お写真を引き立てる、飾りのないシンプルな角形のデザインです。
色
ブラック
仕様
【マット】Vカットマット紙、【吊りヒモ】あり、【スタンド】なし
材質
【フレーム】木、【前面板】ガラス板
サイズ
ワイド四ツ切
寸法(幅W×高さH)(mm)
【マット中抜き】238×350
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)
【額縁】337×442×14
外寸(幅W×高さH)(mm)
【マット】315×420
アズワン品番
62-9754-97