ハクバ写真産業
ハクバ写真産業の 掲示用品
ハクバ写真産業の ディスプレイ用品
ハクバ写真産業の フォトフレーム/写真立て
木製額縁 MM-01 6切サイズ スタンド付 FWMM01シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44417687
品番
FWMM01-WT6
参考基準価格(税別)
¥2,830
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
お写真を引き立てる、飾りのないシンプルな角形のデザイン。
スタンド付きです。
色
ホワイト
仕様
【マット】Vカットマット紙、【吊りヒモ】あり、【スタンド】あり
材質
【フレーム】木、【前面板】ガラス板
サイズ
六ツ切
寸法(幅W×高さH)(mm)
【マット中抜き】181×231
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)
【額縁】260×310×14
外寸(幅W×高さH)(mm)
【マット】238×288
アズワン品番
62-9755-09