ハクバ写真産業
ハクバ写真産業の 掲示用品
ハクバ写真産業の ディスプレイ用品
ハクバ写真産業の フォトフレーム/写真立て
フォトフレーム LARUGE ラルジェ 2L FLARシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック
色
ブラック
注文コード
44418055
品番
FLAR-BK2L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥640
この商品は
色
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
シンプルな幅広のフレーム。
前面板はガラスを使っていないので、軽くて割れない安心のフォトフレーム。
ナチュラル、ブラウン、ブラックの3色。
色
ブラック
仕様
【吊りヒモ】あり、【スタンド】あり
材質
【フレーム】木、【前面板】PS板
寸法(幅W×高さH)(mm)
【画面】115×167
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)
【額縁】176×288×12
アズワン品番
62-9759-25