ハクバ写真産業
ハクバ写真産業の 掲示用品
ハクバ写真産業の ディスプレイ用品
ハクバ写真産業の フォトフレーム/写真立て
フォトフレーム LARUGE ラルジェ 2L FLARシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック
注文コード
44418064
品番
FLAR-BR2L
参考基準価格(税別)
¥890
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
シンプルな幅広のフレーム。
前面板はガラスを使っていないので、軽くて割れない安心のフォトフレーム。
ナチュラル、ブラウン、ブラックの3色。
色
ブラウン
仕様
【吊りヒモ】あり、【スタンド】あり
材質
【フレーム】木、【前面板】PS板
サイズ
2L
寸法(幅W×高さH)(mm)
【画面】115×167
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)
【額縁】176×288×12
アズワン品番
62-9759-26