ZEROフレーム G-01 A3 FZG01-A3シリーズ

(2件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44418143 品番 FZG01-A3BK
参考基準価格(税別)¥6,090 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

軽くて割れないZEROフレーム。
前面板はガラスを使っていないので従来の額縁より軽くて割れる心配もないので安心です。
細身のフレームにVカット※ワイドマットが、お写真を引き立てます。
※Vカットとは、中抜きの断面を斜めにカットして、お写真までの奥行きを引き立てる加工方法です。
コーナーの補助金具入り(4入り)。
フレームとマットのコーナーの浮きが気になる方は、同封の説明書をよく読みコーナー補助金具をお使いください。

ブラック 仕様【マット】Vカットマット紙/ワイドマット紙、【吊りヒモ】あり、【スタンド】なし 材質【フレーム】プラスチック、【前面板】PS板 サイズA3 寸法(幅W×高さH)(mm)【マット中抜き】277×400 外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)【額縁】427×550×23、【マット】416×539×2 アズワン品番62-9759-34

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-28
用途:
賞状をリビングの壁に飾る

国務大臣からの表彰状なので、品のある額を探していました。プラスチック製の感じはなく黒基調でピッタリの額に収まりとてもいい感じです。

対象商品:
44418143
2019-11-18
用途:
写真展示の時
医療・福祉・介護関連業

写真を設置する際、大変難しいタイプの額縁があるなかで、容易に設置できて非常に良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする