※4-M06-4-ZB ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
定格電圧(V)DC24
リード線取出方法L形プラグコネクタコネクタなし
注文コード44418158
品番ZB0020-K15LO-EAG-C4BK
参考基準価格(税別)¥29,150
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
この商品は定格電圧・リード線取出方法など41種類から選べます
他の種類を見る
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms
省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上
小型・軽量:46g
真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能